Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEM RCTi Rogowski-Stromschleifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rogowski-Stromschleifen RCTi
Rogowski-Stromschleifen RCTi
Artikel-Nr.:
     998-9998403495
Hersteller:
     PEM
Herst.-Nr.:
     RCTi
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmessgerät
  • RCTi Rogowski Stromschleife. Mit RMS Werten 250A bis 50kA
  • Schleifenlänge 300
  • 500 oder 700 mm
  • Kabellänge 1m oder 2.5m
  • Bandbreite (-3dB)(<2000A)­ 0.6Hz to 1MHz (300mm) 600kH700mm)>2000A)­ 0.2Hz to 1MHz (300mm) 600kHz (700mm)
  • Ausgang 5.0Vrms
  • Stromversorgung 12V DC bis 24V DC. Lieferumfang: Messgerät
  • Anleitung
  • Kalibrierzertifikat
  • Halterung für DIN-Schiene.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Sonderanfertigung:
Kein Umtausch
Weitere Suchbegriffe: Dual Rogowskischleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,41*
€ 975,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,31*
€ 938,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,91*
€ 915,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,23*
€ 897,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,76*
€ 876,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.