Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEM RCTrms-3ph Rogowski-Stromschleifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rogowski-Stromschleifen RCTrms-3ph
Rogowski-Stromschleifen RCTrms-3ph
Artikel-Nr.:
     998-9998403494
Hersteller:
     PEM
Herst.-Nr.:
     RCTrms-3ph
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmessgerät
  • RCTrms-3ph
  • True RMS-3ph Rogowski Stromschleife. Mit RMS Werten 100A bis 50kA
  • Schleifenlänge 300
  • 500 oder 700 mm
  • Kabellänge 1m oder 2.5m
  • Bandbreite (-3dB) 2Hz bis 100kHz
  • Ausgang 4-20mA oder 0 - 5V
  • Stromversorgung 12V DC bis 24V DC. Lieferumfang: Messgerät
  • Anleitung
  • Kalibrierzertifikat
  • Halterung für DIN-Schiene.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Sonderanfertigung:
Kein Umtausch
Weitere Suchbegriffe: Dual Rogowskischleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.691,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.777,72*
€ 2.115,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.764,76*
€ 2.100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,85*
€ 2.047,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.695,52*
€ 2.017,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.691,96*
€ 2.013,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.