Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MD 9060 Digitale Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Hand-Multimeter MD 9060
Digitale Hand-Multimeter MD 9060
Artikel-Nr.:
     998-9998403033
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MD 9060
EAN/GTIN:
     3831063419877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • MD 9060 Digtales Multimeter TRMS: genaue Anzeige sinusförmiger und nicht sinusförmiger Signale
  • VFD: Funktion zum Messen wahrer Werte in Abhängigkeit von der Frequenz
  • Auto-Range: Umschaltbar zwischen automatischer und manueller Messbereichswahl
  • Temperaturmessung: Messung der Temperaturen T1
  • T2 und T1 + T2 in Celsius und Fahrenheit
  • Leitungsalarm: Warnung bei falsch angeschlossenen Messleitungen
  • Relativmessung: Messung der Differenz zweier Signale oder Entfernen des Hintergrundrauschens
  • MAX/MIN/AVG: Aufzeichnung von Maximum-
  • Minimum- und Mittelwerten
  • Datenhaltefunktion: Datenhaltefunktion zum Einfrieren der Anzeige für spätere Auswertung
  • Spitzenwertspeicherung: Scheitelerfassung (Spitzenwert der Augenblicksleistung)
  • PC Link: Herunterladen der Messergebnisse auf den Computer mit der optionalen PC-Software
  • Sicherheit: Überspannungsschutz CAT IV / 1000 V
  • Hintergrundbeleuchtung: großes und helles zweizeiliges LC-Display mit 3-5/6 Ziffern
  • bis 500.000 mit Hintergrundbeleuchtung für das Arbeiten bei schwachem Umgebungslicht
  • Größe (B x H x L): 103 x 64.5 x 208 mm
  • Gewicht (inklusive Gummihalter): 635 g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, metrel multimeter, multimeter, multimeter cativ, Digitale Hand-Multimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 336,07*
€ 402,43*
Frei Haus
ab € 348,83*
€ 402,45*
Lager 998
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,65*
€ 402,52*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 365,93*
€ 424,68*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 593,37*
€ 678,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,52*
€ 479,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
AMD 1100
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.