Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MD 9060 SN Hand-Multimeter digital CAT IV 1000V Anzeige (Counts): 500000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y36394
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991940
EAN/GTIN:
     3831063419877
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das MD 9060 ist mit einer integrierten Frequenzumrichterfunktion für die Messung reeller Werte in Abhängigkeit von der Frequenz ausgestattet. Weitere Merkmale sind ein großes zweizeiliges LC-Display, schnelle Datenerfassung und -übertragung (über optische Schnittstelle), CAT IV / 1000 V, Strom- und Spannungsmessung TRMS, Leitfähigkeitsmessung und schnelle Einhandbedienung. Zu den vielfältigen Zusatzfunktionen des MD 9060 gehören die Datenhaltefunktion, Speicherfunktion, Min/Max, Mittelwert, Differenz, Spitze, Spitze/Spitze mit besonders kurzer Reaktionszeit (1 ms), automatische Abschaltung, Frequenzfilter, Reset- und Relativ-Funktion. Das MD 9060 ist das Gerät der Wahl für anspruchsvolle Messarbeiten in Industrie, Labor, Reparaturwerkstätten und Wartung.
Features:
CAT IV 1000 V
Gleich- und Wechselspannungsmessung TRMS
Gleich- und Wechselstrommessung TRMS
Lieferumfang:
Messleitung schwarz/rot + Temperaturfühler Typ K + Batterie, 1x 9V Block + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Software nötig zum Auslesen ( AMD 9050)
Weitere Informationen:
Höhe:
208 mm
Breite:
103 mm
Gewicht:
635 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 25 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
5 Hz - 1 MHz
Frequenzbereich:
20 Hz - 100 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.08 %
Anzeige (Counts):
500000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, metrel multimeter, multimeter, multimeter cativ, Metrel, MD 9060 SN, Metrel Digitalmultimeter MD 9060 CAT IV 600V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 336,02*
€ 399,36*
Frei Haus
ab € 348,19*
€ 399,36*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,92*
€ 399,42*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 363,70*
€ 419,97*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 572,27*
€ 623,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,36*
€ 475,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,42*
€ 446,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,74*
€ 413,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,02*
€ 399,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
AMD 1100
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.