Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMT 3503 Hand-Multimeter CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Display (counts): 40000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cmt-3503
cmt-3503
Artikel-Nr.:
     998-9998402138
Hersteller:
     CMT
Herst.-Nr.:
     cmt-3503
EAN/GTIN:
     0672823257055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

cmt-3503 Digitale Hand-Multimeter

PRÄZISIONS-MULTIMETER 1000V AC/DC

Das cmt 3503 ist ein tragbares digitales Multimeter. Das cmt 3503 ermöglicht auch die Messung von Strom. Das Multimeter entspricht dem Sicherheitsstandard IEC/EN 61010-1 mit doppelter Schutzisolierung und Überspannungskategorie CAT III 1000V I CAT IV 600 V. Jede Funktion kann komfortabel direkt durch die Funktionstasten auf dem Bedienfeld ausgewählt werden. Das cmt 3503 ist die ideale Lösung für die gängigsten industriellen Anwendungen und dem Einsatz im Laborbereich.

  • Analoggraphik und 40.000 Digits
  • Auto Hintergrundbeleuchtung,
  • Dual Display, Auto AC, DC und AC+DC im Spannungsmodus mit Frequenz anzeige,
  • automatischer Spannungsbereich DCV 40mV – 1000V,
  • Widerstand 400Ohm – 40 MOhm,
  • Frequenz von 10 Hz bis 4 MHz
  • Kapazitätsmessbereiche von 40 nF bis 40 mF
  • Temperatur: -200 ℃ ~ 1200 ℃, Anzeige in ℃/℉
  • Menü im Display tastengesteuert,
  • Temperatur-Messfunktion
  • 0,03% Genauigkeit,
  • AC+DC True RMS,
  • Speicherkapazität für bis zu 20.000 Daten
  • CAT. IV (600 V)
    CAT. III (1.000 V)
  • Komplett ausgestattet inkl. USB-Kabel und Software

Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware mit Batterie
Gewicht:
630 g
Messbereich:
bis 1000V
Abm.::
207x95x52 mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter catiii, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,84*
€ 434,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,41*
€ 427,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,49*
€ 380,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CMT
R1-1000 Widerstands-Dekade
ab € 250,26*
Ähnlich
CMT
R1-3000 Widerstands-Dekade
ab € 346,14*
Ähnlich
Cosinus Messtechnik
R1 50000 HV
ab € 4.647,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.