Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMT R1-1000 Widerstandsdekade R1-1000, 1 Ohm - 4 MOhm, 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R1-1000 Widerstands-Dekade
R1-1000 Widerstands-Dekade
Artikel-Nr.:
     998-1900000011
Hersteller:
     CMT
Herst.-Nr.:
     R1-1000 Widerstands-Dekade
EAN/GTIN:
     0672823257000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand 1w

R1-1000

Mini-Widerstandsdekade für Ausbildungszwecke sowie auch für professionelle und industrielle Zwecke geeignet.

  • Messbereich: 1 Ohm - 11,111111 MOhm
  • 1 Watt
  • Genauigkeit: 1%
  • Einstellung über 28-Schiebeschalter in 1 Ohm Schritten
  • Umax.: 250 VAC / DC (45 Hz - 65 Hz)
  • Maße: 170 x 110 x 23 mm
  • Gewicht: ca. 285 g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware keine Batterie
Gewicht:
285 g
Bereich:
1 Ohm - 11,111111 MOhm
Abm.::
170x110x23 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Dekaden, Widerstands-Dekade, 1%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,98*
€ 355,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CMT
cmt-3503
ab € 305,12*
Ähnlich
CMT
R1-3000 Widerstands-Dekade
ab € 346,14*
Ähnlich
Cosinus Messtechnik
R1 50000 HV
ab € 4.647,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.