Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 3252 Milli- und Micro-Ohmmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milli- und Micro-Ohmmeter MI 3252
Milli- und Micro-Ohmmeter MI 3252
Artikel-Nr.:
     998-9998401839
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 3252
EAN/GTIN:
     3831063419808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
isolationsmessgerät metrel
isolationsmessgerät
  • MI 3252 MikroOhm 100A. Mikroohmmeter
  • Widerstandsmessungen von 10µOhm bis 20Ohm
  • Prüfstrom von 100mA bis 100A einstellbar
  • Spannungsabfallmessung (NEMA-Standard
  • AB4-1996)
  • benutzerdefinierte Grenzwerte für Gut/Schlecht Aussage
  • Betrieb mit Netzanschluss oder Akkus
  • Speicher für bis zu 1000 Testergebnisse mit Zeitstempel
  • automatische Erkennung der Kontinuität im Stromkreis
  • Messarten: Einzeltest Modus und kontinuierlicher Modus
  • Schutzebene CAT IV 50V
  • Schutzart IP64. Lieferumfang: Messgerät
  • HVLink PRO Software
  • 2 Messleitungen (5.0m)
  • 4 Potential Prüfleitungen (5.0 m)
  • 2 Krokodilklemmen
  • 2 Prüfspitzen
  • Netzkabel
  • USB und RS232 Kabel
  • Tasche
  • Anleitung
  • Kalibrierzertifikat. Abm. 410x175x370mm
  • Gew. ca. 11
  • 8kg.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Milli- und Micro-Ohmmeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.608,46*
€ 4.738,99*
Frei Haus
ab € 4.468,27*
€ 4.738,99*
Lager 998
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.608,51*
€ 4.739,02*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.739,02*
€ 5.639,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.690,60*
€ 5.581,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.623,04*
€ 5.501,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.608,51*
€ 5.484,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
A 1275
ab € 223,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.