Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachbau-Akku für Dewalt/Elu DE9062, 9,6V, 3,0Ah, NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Nachbau-Akku für Dewalt/Elu DE9062, 9,6V, 3,0Ah, NiMH
Produktfoto: Nachbau-Akku für Dewalt/Elu DE9062, 9,6V, 3,0Ah, NiMH
Artikel-Nr.:
     995E-91001933
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     91001933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug

Nachbau-Akku passend für Dewalt/Elu Elektrowerkzeuge bzw. Elektrogeräte
mit 9,6VV, 3,0Ah, Zellentyp: NiMH

Unter anderem als Ersatz für die Akkus geeignet, die in den Werkzeugen, Maschinen oder Geräten mit folgenden Bezeichnungen enthalten sind:

  • --

Unter anderem als Ersatz für Akkus mit folgenden Originalbezeichnungen geeignet:

  • DE9036, DW9061, DE9062, DW9062, EZWA29

Die angebotenen und abgebildeten Akkus sind keine Originale sondern baugleiche Nachbau-Akkus, die den Original-Akku ersetzen.
Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Markenzeichen und dienen daher nur zur Anzeige der Kompatibilität des angebotenen Produktes.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
303582
ab € 46,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.