Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 995E-35140410 Herst.-Nr.: 33167-DE EAN/GTIN: 5412386068669 |
| |
|
| | |
| DRUCKLUFT 67 (400 ml) Präzisionsreiniger
Unbrennbares, sauberes und ölfreies Druckgas, mit DEKRA- geprüfter Sicherheit. Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung. Hinweis: für Anwendungen unter Spannung oder in EX-Schutzbereichen empfehlen wir DRUCKLUFT 67 SUPER. Als lageunabhängige Sprays empfehlen wir DRUCKLUFT 360 bzw. DRUCKLUFT 360 SUPER.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, druckluftspray kontakt chemie 400 ml, elektronikreiniger, elektronikreiniger 400ml, Ausblasen, KONTAKT CHEMIE, Aerosol |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,00* | € 28,06* | | | | Lager 995 | | | | 1 | | € 9,50* | ab € 22,13* | € 29,75* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,79* | € 31,46* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,94* | € 31,61* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 25,91* | € 32,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,05533* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 995 | | Versand: Lager 995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 9,50* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|