Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6236007011 Herst.-Nr.: 1032482 EAN/GTIN: 5412386068669 |
| | |
|
| | |
| sicheres, ölfreies Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz · gemäß Sicherheitsprüfung nach Aerosolrichtlinie 75/324/EWG besteht keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung · reines, trockenes Druckgas, sehr ergiebig · ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und ElektrotechnikWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Marke: | KONTAKT CHEMIE | Gefahrstoff: | k.A. | Explosionsgefährlich (E) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, druckluftspray kontakt chemie 400 ml, elektronikreiniger, elektronikreiniger 400ml, 67, CRC, Druckgassprays, Druckluftsprays, Kontakt, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 21,98* | € 27,07* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 22,23* | € 28,82* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,62* | € 29,96* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,75* | € 30,08* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,04* | € 30,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 324,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|