Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung 200 cm rot MLN200/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Messleitung 200 cm rot MLN200/1
Produktfoto: Messleitung 200 cm rot MLN200/1
Artikel-Nr.:
     995E-28880160
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934065101
EAN/GTIN:
     4250260206803
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 2m bananenstecker rot
messkabel bananenstecker

Messleitung Ø 4 mm, 200 cm, rot
SKS Hirschmann-Typ: MLN 200/1

Hochflexible, trittfeste Messleitung, beidseitig 4 mm-Stecker mit Käfigfedern, parallel liegende 4 mm-Buchsen für Turmsteckweise. Kontaktoberfläche vernickelt. Leitung doppelt isoliert, 1 mm².

  • Leitungsquerschnitt: 1 mm²
  • Stiftdurchmesser: 4 mm
  • Bemessungsspannung: 30 VDC / 60 VAC
  • Bemessungsstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Länge:
200 cm
Farbe:
rot
Messkategorie:
CAT I
Hersteller:
Hirschmann
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Laborkabel, Prüfschnüre, MLN200/1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,92*
Lager 995
13
€ 9,50*
ab € 2,86*
€ 4,95*
€ 5,46*
ab € 4,79*
€ 7,14*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,08*
€ 7,47*
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 5,13*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,48*
Zubehör
Hirschmann
930120000
ab € 0,41*
Zubehör
Hirschmann
930176101
ab € 0,52*
Zubehör
Hirschmann
930103101
ab € 1,47*
Zubehör
Hirschmann
930726101
ab € 0,52*
Zubehör
Hirschmann
930113101
ab € 3,01*
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,77*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,30*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,23*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065102
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.