Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung 50 cm blau MLN50/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Messleitung 50 cm blau MLN50/1
Produktfoto: Messleitung 50 cm blau MLN50/1
Artikel-Nr.:
     995E-28880070
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934060102
EAN/GTIN:
     4250260201464
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker blau
messkabel bananenstecker

Messleitung Ø 4 mm, 50 cm, blau
SKS Hirschmann-Typ: MLN 50/1

Hochflexible, trittfeste Messleitung, beidseitig 4 mm-Stecker mit Käfigfedern, parallel liegende 4 mm-Buchsen für Turmsteckweise. Kontaktoberfläche vernickelt. Leitung doppelt isoliert, 1 mm².

  • Leitungsquerschnitt: 1 mm²
  • Stiftdurchmesser: 4 mm
  • Bemessungsspannung: 30 VDC / 60 VAC
  • Bemessungsstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Länge:
50 cm
Farbe:
blau
Messkategorie:
CAT I
Hersteller:
Hirschmann
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Laborkabel, Prüfschnüre, MLN50/1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
7
1
€ 9,50*
ab € 2,16*
€ 3,41*
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,62*
€ 3,45*
1
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 3,85*
1
€ 5,46*
ab € 3,39*
€ 5,12*
1 Tag
57
1
€ 14,99*
ab € 4,28*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930120000
ab € 0,41*
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 18,62*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,77*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.