Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Buchsenleiste 15-pol. mit Lötstiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: D-Sub-Buchsenleiste 15-pol. mit Lötstiften
Produktfoto: D-Sub-Buchsenleiste 15-pol. mit Lötstiften
Artikel-Nr.:
     995E-25827320
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     164A10079X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
D-Subminiatur - Buchsenleiste 15-polig mit Lötstiften
gerade, Präzisionskontakte

Die Serie der D-Subminiatur-Steckverbinder bestehen aus Stift- und Buchsenleisten und sind entsprechend der IEC-Empfehlung 48 B in fünf genormten Gehäusegrößen mit den Standard - Polzahlen lieferbar.

Technische Daten
Gehäuse: Stahlblech, verzinnt mit Schirmfederung
Kontaktmaterial: hartvergoldet über Nickel
Isolierkörper: Polyester GV, UL-94, V-0
Kontakte: gedrehte Präzisionskontakte
Oberfläche: Gold (Au) auf Nickel
Gütestufe 3: 50 Steckzyklen (Gütestufe 1 o. 2 a. A.)
Betriebsstrom: 5 A max.
Betriebsspannung: 125 V~, Isolationsgrad A n. VDE 110
Weitere Informationen:
Bauform:
Buchse
Polanzahl:
15-polig
Ausführung:
gerade
Hersteller:
Conec
Weitere Suchbegriffe: DSub, Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conec
164A10069X
ab € 1,47*
Ähnlich
Conec
163A11079X
ab € 2,11*
Ähnlich
Conec
164A10089X
ab € 3,20*
Ähnlich
Conec
163A11129X
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.