Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Patchkabel Cat.5e F/UTP grau 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: RJ45-Patchkabel Cat.5e F/UTP grau 1 m
Produktfoto: RJ45-Patchkabel Cat.5e F/UTP grau 1 m
Artikel-Nr.:
     995C-55155010
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00000D0026
EAN/GTIN:
     4018359292805
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7

Cat.5e Patchkabel F/UTP grau 1 m, Hst. Telegärtner
Kurzbezeichnung: MP8 FS 100 LSZH-1,0 m

Merkmale:

  • Folien-geschirmtes Cat.5e Twisted Pair Patchkabel (F/UTP)
  • 4 x 2 x AWG 26/7, 100 Ω, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568
  • 2 x RJ45 Stecker geschirmt mit Kabeltülle für Rasthebelschutz und Zugentlastung
  • Mantel halogenfrei LSZH, Knickschutztülle aus PVC
  • Universell einsetzbar für High End-Anwednungen, ISDN, Token Ring und Ethernet
  • 8-fach belegt, 1:1 beschaltet
Weitere Informationen:
Kategorie:
CAT 5e
Schirmung:
F/UTP
Länge:
1 m
Farbe:
grau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,94*
€ 4,23*
€ 5,46*
ab € 3,01*
€ 4,33*
€ 3,90*
ab € 3,42*
€ 4,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 5,07*
Lager 995
16
€ 9,50*
ab € 4,16*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.