Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.5e Patchkabel SFTP Crossover 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Cat.5e Patchkabel SFTP Crossover 10 m
Produktfoto: Cat.5e Patchkabel SFTP Crossover 10 m
Artikel-Nr.:
     995C-55105060
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1531-100-CO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover kabel
Cat.5 Crossover Patchkabel FTP grün 10 m

Merkmale:
  • Foliengeschirmtes Cat.5 Twisted Pair Patchkabel (FTP)
  • 2 x RJ45 Stecker geschirmt, mit angespritzter Kabeltülle
  • Aufbau: 4 x 2 x AWG 26/7, 100 Ω
  • Crossover-Beschaltung: 1-3, 2-6, 3-1, 4-4, 5-5, 6-2, 7-7, 8-8
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, Netzwerkkabel, Crossover, SFTP, Cat5e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DK-1531-030-CO
ab € 1,18*
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DK-1531-050-CO
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.