Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Verlängerungskabel 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Cinch-Verlängerungskabel 2,5 m
Produktfoto: Cinch-Verlängerungskabel 2,5 m
Artikel-Nr.:
     995C-50201060
Hersteller:
     ProfiTec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Cinch-Verlängerungskabel 2 m

mit 2 x Cinch-Stecker (1 x rot, 1 x weiß) auf 2 x Cinch-Buchse (1 x rot, 1 x weiß), Kabellänge 2 m
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 2m, chinch kabel, Cinch-Verlängerung, Stereo-Anschlußkabel, Cinch-Audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiTec
ab € 1,74*
Ähnlich
ProfiTec
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.