| |
|
| Artikel-Nr.: 993-2334 Herst.-Nr.: 2334 EAN/GTIN: 4251779556298 |
| |
|
| | |
| Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Belastung von 3.000 kg pro Traversenebene nach DIN EN 15512 geprüft und verfügt somit über eine maximale Feldlast von 9.000 kg und kann mit 1.000 kg pro Palette belastet werden. Die Traversen sind pulverbeschichtet in auffälligem Orange, um für Sicherheit am Arbeitsplatz zu sorgen. Sie werden einfach in Steckbauweise in die Regalständer eingehängt. Zusätzliche Sicherungsstifte schützen die Traverse vor versehentlichem Heraushebeln und sorgen so für Sicherheit. Die Palettenregalständer bestehen aus zwei pulverbeschichteten Ständerprofilen in Blau. Das vordere und das hintere Ständerprofil werden mit Hilfe von Quer- und Diagonalstreben miteinander verschraubt und erlauben so eine besonders große Standfestigkeit. Um diese zusätzlich zu gewährleisten werden 2 Fußplatten pro Regalständer an den unteren Enden montiert und mit Bolzenankern fest im Boden verankert. Dadurch ist unser modulares Palettenregal nicht nur individualisierbar, sondern auch besonders sicher durch die Fixierung im Untergrund. Individuell, dank modularer Bauweise Ausgesprochen interessant ist die Flexibilität der Regale. Die Traversen können in einem Raster von 50 mm individuell in der Höhe eingehängt werden, um so verschieden große Regalfächer zu erhalten. Außerdem lassen sich in unserem Konfigurator auch unterschiedliche Fachbreiten und Regalhöhen miteinander kombinieren, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Auch nachträglich können Anbauten in Form von weiteren Regalfächern in der Breite von 180 cm, 270 cm und 360 cm oder einem Arbeitstisch vorgenommen werden. Auch das Einhängen weiterer Ebenen in der Höhe ist möglich. Dass Topregal von seinen Palettenregalen überzeugt ist, ist kein Geheimnis. Darum bieten wir für jedes Regal, das wir verkaufen, eine 5-Jahres Garantie. Für unsere Palettenregale bieten wir außerdem Regalauflagen aus Holz, Drahtgitter, Gitterrost und Stahl an, um Ihren Bedarf nach der optimalen Lagerlösung bedienen zu können. Schnelle und einfache Montage Jegliches Montagematerial wie Muttern, Schrauben, Bolzenanker, Fußplatten und sämtliche zum Aufbau benötigten Kleinteile sind im Preis und der Lieferung inklusive. Sollten Sie mit dem Aufbau oder der Prüfung Ihres neuen Palettenregals Probleme haben bieten wir auch eine professionelle Regalmontage und Regalprüfung nach DIN EN 15635 an. Sicherheitsrelevantes und nützliches Zubehör zu diesem Regaltyp, wie zum Beispiel Anfahrschutz, Gitterroste oder Durchschubsicherungen finden Sie ebenfalls in unserem Webshop. Überzeugen Sie sich selbst von den flexiblen Palettenregalen von Topregal. |
| | |
| | | |
| | | |
| |