Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter, Scherenzaun, Weiß-Rot, 360 - 3.720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Scherengitter, Scherenzaun, Weiß-Rot, 360 - 3.720 mm
Titelbild: Scherengitter, Scherenzaun, Weiß-Rot, 360 - 3.720 mm
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/29443_221431_Scherengitter_mass.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/29448_221431_Scherengitter_zusammengefaltet.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/29445_221431_Scherengitter_Detail-Verschluss.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/29446_221431_Scherengitter_Detail-Laschen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/29447_221431_Scherengitter_Detail-Haken.jpg
Scherengitter, Scherenzaun, Weiß-Rot, 360 - 3.720 mm
Artikel-Nr.:
     993-221431
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     221431
EAN/GTIN:
     4066714003504
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß
Flexibel ausziehen, einfach absperren Errichten Sie Absperrungen flexibel und schnell, mit dem praktischen Scherengitter von Topregal. Dieser stabile Scherenzaun aus Stahl ermöglicht einen besonders flexiblen Aufbau vor Baustellen, Unfällen, an Parks oder auch bei Festivals. Eben genau dort, wo temporär Flächen oder Wege abgegrenzt werden müssen. Der Transport wird durch das geringe Gewicht von 7,8 kg und die kompakten Maße von 360 - 3.720 mm x 465 mm x 995 mm besonders erleichtert. Die Füße des Scherengitters lassen sich mit wenigen Handgriffen entfernen. Damit kann man es flach transportieren und lagern, da es gelegt nur eine Tiefe von 465 mm hat. Ausgezogen nimmt es eine Breite von bis zu 3.720 mm ein. Mit Laschen und Ösen, welche für das Verbinden mehrerer Scherengitter nebeneinander oder auch im Viereck sind, kommt dieser praktische Artikel auf eine Gesamtbreite von 3.800 mm. Die besondere rote Signalfarbe sorgt zusätzlich für Sicherheit, da der Scherenzaun sich von der Umgebung abhebt und man ihn bereits von weitem erkennt. Das stabile Material und die 10 - 20 mm starken breiten Gitterstreben sind besonders fest und gegen Biegung und Bruch äußerst robust. Überzeugen Sie sich selbst von dem qualitativ hochwertigen Scherengitter von Topregal.
Weitere Suchbegriffe: absperrschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.