| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-M4390IMPG-3D-BLACK Herst.-Nr.: M4390IMPG-3D-BLACK EAN/GTIN: 5901924971726 |
| |
|
| | |
| Das Impact Glass Edge 3D vereint die Vorteile eines Schutzglases und einer Anti-Crash-Folie, speziell für Smartphones mit abgerundeten Displaykanten. Es besitzt eine starke Stoßdämpfung und Kratzfestigkeit und schützt das Smartphone nicht nur wirksam vor Kratzern sondern auch vor Beschädigungen durch Herunterfallen. Es schützt - anders als herkömmliche, flache Schutzgläser - 99% der Oberfläche des Displays. Es verfügt über einen schwarzen Rahmen, sodass der originale Look des Smartphones nicht verloren geht. Die Touchfunktion des Gerätes wird durch das Glas in keinster Weise beeinträchtigt. Zusätzlich ermöglicht die Veredelung mit einer oleophobischen Schicht die leichte Entfernung öl- oder fetthaltiger Verschmutzungen wie Fingerabdrücke und sorgt für ein angenehmes Gefühl bei der Berührung des Materials. Das mitgelieferte Easy App-Kit erlaubt die einfache und blasenfreie Montage des Schutzglases. Highlights - 2in1-Produkt - Kombination von antiCrash-Folie und Hybrid-Glass
- Schutz des gesamten Displays - einschließlich der abgerundeten Kanten
- Erhöht den Schutz des Displays gegen Bruch um das Vierfache
- Nur 0,33 mm dick - trägt nicht auf
- Hohe Kratzfestigkeit (6H)
- Hochtransparent und glasklar
- Leichte Reinigung
Lieferumfang - Impact Glass Edge 3D (schwarz)
- Bedienungsanleitung
- Feuchtes und trockenes Reinigungstuch
- EasyApp Kit (Applikator, Staubentferner)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, myscreen displayschutzfolie, MyScreen, Impact Glass, Edge, Schutzglas Samsung Note10, Smartphone Zubehör, Samsung Displayschutz, Displayschutz, Displaybruch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 990 | 14 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 25,02* | € 34,69* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,31* | € 40,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 990 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 990 | | Versand: Lager 990 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|