| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-GHC446PK Herst.-Nr.: GHC446PK EAN/GTIN: 4589536681342 |
| |
|
| | |
| GRAMAS COLORS „Gems” Hybrid Hülle GHC446 für iPhone 8/7/6S/6GRAMAS (GRAnd MASterpiece) wurde 2010 in Tokio als Luxus Smartphone-Zubehör Marke von Sakamoto Radio gegründet. GRAMAS hat den Anspruch, Produkte herzustellen, die Spaß machen und raffiniert aussehen. Für die Herstellung werden ausschließlich echte und veredelte Materialien verwendet, die Ihnen eine optimale User-Experience bieten. Die Produkte sorgen für das extra Luxus-Gefühl beim Gebrauch alltäglicher Gegenstände. Die Gems Hybrid Hülle kombiniert Elastomer mit Polycarbonat. Die Verknüpfung der beiden Materialien wird auf der Rückseite der Hülle durch die Abstufungen und die teilweise unterschiedlichen Farben sichtbar. Die Hybrid Hülle schützt Ihr iPhone sicher vor Kratzern, Stößen und sogar vor dem Kaputtgehen durch Herunterfallen (Military Grade Drop-Protection: MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV). Die Hülle glänzt wie ein Edelstein (engl. „gem“) und gibt Ihrem iPhone 8, iPhone 7 oder iPhone 6S/6 dadurch einen eleganten Look. Tragen Sie es also wie ein Schmuckstück. Wireless Charging ist mit dieser Hülle problemlos möglich. Details - Farbe: pink
- Material: Polycarbonat, Elastomer
- Abmaße: 69 x 139 x 10 mm
- Gewicht: 34 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 8 pink, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink, Gramas, Gramas Gems Hülle, Gramas Hybrid Hülle, Hülle iPhone 8, Hülle iPhone 7, iPhone Kunststoff Hülle, Schutzhülle iPhone 8, Schutzhülle iPhone 7 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 990 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,87* | € 26,33* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,52* | € 33,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 990 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 990 | | Versand: Lager 990 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|