| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-E95 Herst.-Nr.: E95 EAN/GTIN: 8885007754123 |
| |
|
| | |
| Der singapurische Hersteller Gosh steht für eine breite Palette an Design orientiertem und innovativem Mobilzubehör. Die hochwertigen Powerbanks zeichnen sich durch ihre kompakte Größe und ihren edlen Look aus. Präzisionsgefertigt mit galvanisierten Kanten und Aluminiumgehäuse, ist diese elegant konzipierte Powerbank mit 12.000 mAh ausreichend, um deine mobilen Geräte bis zu 6 Mal zu laden. Sie ist mit einer intuiven Vibration Control ausgestattet, mit der du jederzeit die verbleibende Kapazität überprüfen kannst. - Abmessungen: 110 x 68 x 23 mm
- Farbe: Gold
- Akkutyp: Li-Polymer
- Kapazität: 3,7 V/12.000 mAh
- Input: DC 5 V/1 A
- Output (2 x): DC 5 V/1 A, DC 5 V/2,1 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: whygosh, Appcessory, mobil, Power, Zusatzakku, iPhone, Apple, Samsung, Galaxy, Smartphone, Tablet, Mobile Geräte, tragbar, unterwegs |
| | |
| |