Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gosh! JouleSurge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6574424
Hersteller:
     Gosh
Herst.-Nr.:
     E97
EAN/GTIN:
     8885007754147
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 5200mah
usb akku
Gosh! JouleSurge - Powerbank - 5200 mAh - 2.1 A (USB) - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.1 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
125 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Powerbank
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Ladezeit
6.3 Stunden
Kapazität
5200 mAh
Merkmale
Vibration, Akkuladungsanzeige
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 V
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2.1 A
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gosh
E99
ab € 45,87*
Ähnlich
Gosh
E94
ab € 69,08*
Ähnlich
Gosh
E95
ab € 69,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.