Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEAUTIFLY B-Scrub Mini Ultraschallpeelinggerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-B-SCRUB-MINI
Hersteller:
     BEAUTIFLY
Herst.-Nr.:
     B-SCRUB-MINI
EAN/GTIN:
     5903003701163
Suchbegriffe:
Beautifly
Ultraschallpeelinggerät
Gesichtsreinigung
Mitesserentferner
Ein kompaktes und bequem zu bedienendes Gerät, das die Haut effektiv reinigt und abgestorbene Hautzellen entfernt und so ein tiefes Eindringen der in den Hautpflegeprodukten enthaltenen Wirkstoffe gewährleistet. Es verbessert das Erscheinungsbild der Haut, indem es Unregelmäßigkeiten bekämpft und die Haut weicher, straffer und mit mehr Feuchtigkeit versorgt macht. Er ist klein und leicht, sodass Sie ihn leicht in Ihre Kosmetiktasche stecken können und sich überall um ein schönes Aussehen und einen guten Hautzustand kümmern können.

Features
  • 3 Betriebsmodi
  • Klein und einfach in der Anwendung
  • Tief gereinigter, strahlender Teint
  • Sichtbare Reduzierung von Akne und anderen Unreinheiten
  • Verbesserter Hautton und Feuchtigkeitsgehalt

Technische Daten
  • Nennspannung: AC 100V-240V 50Hz/60Hz
  • Ausgangsspannung: 5V/400mA
  • Batterie: Lithium-Akku
  • Gewicht: 70 g
  • Ultraschall: 25 KHz
  • Netzgerät: 2W
  • Abmessungen: 140 x 42 x 20 mm
  • Lieferumfang: Handbuch, USB-Kabel, sonstiges Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,27*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,40*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,12*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,83*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,80*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.