Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPONENT Media Solution 160CD schwarz silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-34600
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     34600
EAN/GTIN:
     8014437018905
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Modulare Schubladenbox für bis zu 160 CDs/DVDs abgelegt in 80 mitgelieferten doppelseitigen CD/DVD Taschen. Hergestellt aus antistatischem Kunststoff und ausgestattet mit Schloss und Schlüssel, garantiert dieses Archivsystem eine sichere Ablage von großen Mengen an CDs/DVDs. Inklusive Verbindungsclips zum Erweitern mit anderen Modulen der Media Solution Serie.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Material:
Kunststoff/Metall
Gewicht:
1,10 kg
Abmaße:
36 x 16,7 x 17,7 cm
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD-Box, Sammelbehälter, cd-box exponent, cd ablage, sammelbehälter schwarz, Ergonomie, Arbeitsplatzorganisation, Zubehör, Halterung, Monitorarm, Notebook, USB, Organizer, Printer, Keyboard, PC-Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,36*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,30*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,98*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,93*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,79*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.