Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-168301010 Herst.-Nr.: 168301010 EAN/GTIN: 4004060830108 |
| |
|
| | |
| Die Belastung durch Feinstaub ist nicht nur im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen ein gesundheitsgefährdendes Problem. Auch in Büros und Wohnräumen nimmt die Staub- und Feinstaubbelastung mehr und mehr zu. Gerade in Büros gibt es viel Bewegung, wodurch vorhandener Staub aufgewirbelt wird. Ein für das menschliche Auge sichtbares Staubkorn hat eine Größe von 500 Mikrometern = 0,5 mm. Ein für uns nicht mehr sichtbarer Feinstaubpartikel ist kleiner als 10 Mikrometer = 0,01 mm. Je feiner diese Partikel sind, desto leichter und tiefer kann eine Aufnahme über die Atemwege bis in den Blutkreislauf und in die Organge erfolgen. Man nennt diesen Vorgang auch Überwindung der Blut-Luft-Schranke. Dadurch erhöht sich das Risiko für gefährliche und chronische Erkrankungen der Atemwege. Umso wichtiger ist der neue Druckerfilter Clean Office PRO, der leistungsstärker als alle bisherigen Druckerfilter ist, denn er schützt vor Feinstaubbelastungen, die während des Betriebes von Laserdruckern und Kopierern entstehen. Die Anwendung des Filters ist kinderleicht: Einfach den selbstklebenden Filter vor die Austrittsöffnung der Druckerlüftung kleben - fertig! Ultra- und Feinstäube in der Druckerabluft werden jetzt zuverlässig reduziert! Die hervorragende Filterleistung wird durch eine elektrostatisch geladene Wabenstruktur erreicht. Die Luft kann quasi ungehindert durchströmen, der Staub nicht. Details - Beste Filterleistung mit bis zu 96%* Tiefenwirksamkeit (vom TÜV aktuell 12/2019 geprüft)
- Filtert bis zu 96%* aller Feinstaub- und Ultrafeinstaubpartikel (< 0,1 Mikrometer) aus Laserdruckern
- Seine Tiefenwirksamkeit erreicht der Filter dank elektrostatischer Ladung
- Bietet zusätzlich Schutz vor flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
- Kapazität von bis zu 80.000 Seiten oder bis zu 12 Monaten, mit einer zeitlichen Wechselanzeige am Filter
- Gehäuse aus recyceltem ABS macht ein zielgenaues und haltbares Sitzen auf dem Luftaustritt möglich
- Kein Überhitzen des Druckers möglich (TÜV-bestätigt)
- Unbedenkliches Entsorgen über den Hausmüll
- Maße: 150 x 120 x 50 mm
- 1 Filter pro Schachtel
* Die durchschnittliche Filterleistung der Partikel zwischen 0,0001 und 0,002 mm Größe liegt bei 93% bis 96% bei einer maximalen Filterdurchströmgeschwindigkeit von 2m/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Clean Office Pro Feinstaubfilter, Feinstaubfilter Drucker, Pro Feinstaubfilter, Feinstaubfilter Gesundheit, Filter Allergiker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,99* | € 15,45* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,18* | € 15,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,29* | € 15,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,28* | € 19,88* | | | | Lager 990 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,73* | € 22,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 990 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 990 | | Versand: Lager 990 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|