| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6922467 Herst.-Nr.: R158006 EAN/GTIN: 5056310402039 |
| |
|
| | |
| Der PoE Pro mit Bluetooth erhöht die Aussagekraft der Messungen und dokumentiert bei der Installation, Wartung und Fehlerdiagnose von Netzwerkkabeln die einwandfreie Funktion der PoE-Versorgung. Die Testergebnisse werden in Echtzeit durch die kostenlose AnyWARE Cloud App auf dem Mobilgerät gespeichert und kann dann nahtlos in die AnyWARE Cloud übertragen werden um professionelle PDF-Berichte zu erstellen. Bisher mussten die Techniker die einzelnen Standards, Ausgangsleistungen und Kabellängen von PoE kennen, um sicherzugehen, dass ein angeschlossenes Gerät ordnungsgemäß betrieben werden kann. Der PoE Pro erkennt – unabhängig von der Kabellänge, Kabelgüte und von anderen Faktoren – die Leistungsklasse der PoE-Quelle (Versorger) und die dem PoE-Gerät (Verbraucher) zur Verfügung gestellte Leistung. Er gibt eine eindeutige OK/Fehler-Ergebnisbewertung gemäß den Normen IEEE 802.3af/at/bt aus. Der PoE Pro erkennt die Switch-Datenraten von 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G um Switch-Konfigurationen zu testen und die gewünschte Netzwerkrate am Standort des installierten Gerätes sicherzustellen. Neben der PoE-Prüfung und Fehlerdiagnose mit Reporting-Funktion über die AnyWARE Cloud App erlaubt die TDR-Technologie Unterbrechungen und Kurzschlüsse auf dem Kabel schnell zu lokalisieren, der kompakte Tester unterstützt die Verdrahtungsprüfung, Port-Blinken, erkennt analoge (PBX) und digitale (ISDN) Telefondienste, Multimedia-Unterstützung RJ-45-, RJ-11/RJ-12- und Koaxial-Anschlüsse zur Überprüfung von Kupfer-Niederspannungsleitungen sowie die Möglichkeit den 2-paarigen Industriestandard (1/2-3/6) zu testen. Der Tester ist mit einem Tongenerator ausgestattet und identifiziert, lokalisiert Kabel in Verbindung mit einem kompatiblen induktiven Empfänger (Option R180001). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 503,96* | € 559,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 492,90* | € 560,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 616,35* | € 679,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 601,12* | € 680,22* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 846,33* | € 910,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|