Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS301CC16A30 DS301CA-C16/0,03 FI/LS-Schalter 6kA 1P+N 2CSR255163R1164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter 6kA,1P+N DS301C C16 A30#R1164
FI/LS-Schalter 6kA,1P+N DS301C C16 A30#R1164
Artikel-Nr.:
     986-6916342
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR255163R1164
EAN/GTIN:
     8012542361459
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz und Brandschutz. Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664-21). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das kompakte Design der DS301C FI/LS ist optimal für den Einsatz in Energieverteilungen geeignet, in denen wenig Platz zur Verfügung steht. Die Baureihe ist mit 30 mA Differenzfehlerstrom und einer B oder C Auslösecharakteristik. Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn = 6 kA. RCBO DS301C A Typ A ist 1-polig geschützt (LS), 2-polig schaltend.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
17,6 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Fehlauslöseschutz:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,84*
€ 54,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,73*
€ 54,52*
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 55,51*
€ 3,50*
ab € 49,61*
€ 64,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 93,44*
€ 115,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJF1101903R0003
ab € 7,60*
Zubehör
ABB
GJF1109999R0001
ab € 6,71*
Zubehör
ABB
2CDL210331R1012
ab € 9,85*
Zubehör
ABB
2CDL210331R1060
ab € 33,30*
Zubehör
ABB
2CDL230331R1060
ab € 59,79*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.