Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Y 2 EG V/FKM Gießharz-Abzweigmuffe 436825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack Y 2 EG V/FKM Gießharz-Abzweigmuffe 436825
Cellpack Y 2 EG V/FKM Gießharz-Abzweigmuffe 436825
Artikel-Nr.:
     986-6764147
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     436825
EAN/GTIN:
     4010311197234
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z.B. N(A)YY, NYM) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Mit Einzelabzweigklemmen, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
4 mm² | 16 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
4 mm² | 16 mm²
Halogenfrei:
true
Geeignet für:
N(A)YY
Typ:
Y-Abzweig
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
16 mm | 30 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
19 mm | 34 mm
Bergbauzulassung:
false
Anzahl der Leiter:
5
Verbindungszubehör:
Schraubverbinder
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,19*
€ 77,37*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,80*
€ 80,79*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 76,82*
€ 98,05*
Lager 986
4
€ 6,50*
ab € 80,47*
€ 102,75*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.