Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens S54310-F101-A1 OP360 optischer Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optischer Rauchmelder OP360
Optischer Rauchmelder OP360
Artikel-Nr.:
     986-6702135
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54310F101A1
EAN/GTIN:
     4047625015381
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder siemens
rauchmelder
Zur Detektion von rauchbildenden Flammenbränden und Schwelbränden. Funktioniert nach dem Streulichtprinzip mit einem Sensor, optische Vorwärtsstreuung. Der Sockel muss separat bestellt werden. Lieferumfang Melder und Staubschutzkappe
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Durchmesser:
105 mm
Höhe:
45 mm
Breite:
105 mm
Versorgungsspannung:
12 V | 33 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder optisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,06*
€ 65,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,25*
€ 65,37*
Frei Haus
ab € 51,21*
€ 66,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,94*
€ 68,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,78*
€ 84,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54319F9A1
ab € 0,41*
Zubehör
Siemens
A5Q00004439
ab € 184,52*
Zubehör
Siemens
A5Q00002621
ab € 1,861*
Zubehör
Siemens
BPZ:4864330001
ab € 2,02*
Zubehör
Siemens
S54319F19A1
ab € 20,04*
Zubehör
Siemens
S54319F11A1
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
S54319F8A1
ab € 5,71*
Zubehör
Siemens
A5Q00004478
ab € 36,69*
Zubehör
Siemens
BPZ:4677110001
ab € 67,31*
Zubehör
Siemens
S54319F5A1
ab € 89,26*
Zubehör
Siemens
S54319F20A1
ab € 5,54*
Zubehör
Siemens
S54319F29A1
ab € 51,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.