| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6651490 Herst.-Nr.: 2CPX054095R9999 EAN/GTIN: 4011617540953 |
| |
|
| | |
| Die Zählerkomplettfelder der Baureihe DF mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im Comfortline Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch die integrierten Hauptleitungsabzweigklemmen steht ein maximales Platzangebot im AAR zur Verfügung, dieser kann nach Wunsch für bis zu drei Stromkreise verwendet werden. Desweiteren ist die Leitungsführung z. B. für das intelligente Messsystem durch neue Leitungsführungskanäle optimiert worden, somit geht die Verlegung jetzt im Handumdrehen. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2, DIN 43870-3, VDE-AR-N 4100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-stöckig | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 250 mm | Ausführung Deckel: | geschlossen mit Vorprägung | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Mit Montageplatte: | false | Mit Verdrahtung: | true | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 0 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Anzahl der Verteilerreihen: | 0 | Anschlussraum: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,53* | € 189,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 157,95* | € 190,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,55* | € 193,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,99* | € 201,01* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 224,14* | € 269,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|