Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel DF29B4 Zählerfeld 9RE 4Z vorverdr. m.Zählerkreuz 2CPX054089R9999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6651484
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX054089R9999
EAN/GTIN:
     4011617540892
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
Die Zählerkomplettfelder der Baureihe DF mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im Comfortline Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch die integrierten Hauptleitungsabzweigklemmen steht ein maximales Platzangebot im AAR zur Verfügung, dieser kann nach Wunsch für bis zu drei Stromkreise verwendet werden. Desweiteren ist die Leitungsführung z. B. für das intelligente Messsystem durch neue Leitungsführungskanäle optimiert worden, somit geht die Verlegung jetzt im Handumdrehen. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2, DIN 43870-3, VDE-AR-N 4100
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Höhe:
1350 mm
Breite:
500 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite in Teilungseinheiten:
24
Mit Montageplatte:
false
Mit Verdrahtung:
true
Anzahl der Zählerplätze:
4
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anschlussraum:
300 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,81*
€ 260,97*
2 Tage
37
€ 6,40*
ab € 219,97*
€ 263,89*
Frei Haus
ab € 221,70*
€ 267,07*
Frei Haus
ab € 225,04*
€ 269,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 312,32*
€ 365,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,39*
€ 432,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,73*
€ 416,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,83*
€ 402,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX011000R9999
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.