Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED ExpertColor 6.7W/930 60° GU5.3 MR16 Refl. 440lm(35W)35843000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 35843000 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Philips 35843000 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     986-6625068
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     35843000
EAN/GTIN:
     8719514358430
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Eine wunderschöne Beleuchtung. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.
Weitere Informationen:
Länge:
46 mm
Durchmesser:
50,5 mm
Nennspannung:
12 V
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Spannungsart:
AC
Sockel:
GU5,3
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
440 cd
Dimmbar:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,91*
1
€ 8,50*
ab € 12,40*
€ 12,40*
13 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 8,58*
€ 12,51*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 13,17*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 16,55*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 199,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35845400
ab € 8,46*
Ähnlich
Philips
35847800
ab € 8,03*
Ähnlich
Philips
35849200
ab € 8,19*
Ähnlich
Philips
35851500
ab € 9,97*
Ähnlich
Philips
35855300
ab € 8,46*
Ähnlich
Philips
35857700
ab € 8,44*
Ähnlich
Philips
35859100
ab € 8,17*
Ähnlich
Philips
35863800
ab € 8,45*
Ähnlich
Philips
35865200
ab € 11,58*
Ähnlich
Philips
35867600
ab € 11,57*
Ähnlich
Philips
35869000
ab € 11,10*
Ähnlich
Philips
35871300
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
35873700
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips
35875100
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips
35877500
ab € 8,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.