Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 35845400 LED-Lampe 6,7 W GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 35845400 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Philips 35845400 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474431
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     35845400
EAN/GTIN:
     8719514358454
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
6.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
440 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Energie
Lampenstrom
650 mA
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35843000
ab € 8,41*
Ähnlich
Philips
35847800
ab € 7,98*
Ähnlich
Philips
35849200
ab € 8,45*
Ähnlich
Philips
35851500
ab € 9,95*
Ähnlich
Philips
35855300
ab € 8,42*
Ähnlich
Philips
35857700
ab € 8,40*
Ähnlich
Philips
35859100
ab € 8,13*
Ähnlich
Philips
35863800
ab € 8,41*
Ähnlich
Philips
35865200
ab € 11,53*
Ähnlich
Philips
35867600
ab € 11,57*
Ähnlich
Philips
35869000
ab € 11,08*
Ähnlich
Philips
35871300
ab € 11,53*
Ähnlich
Philips
35873700
ab € 11,53*
Ähnlich
Philips
35875100
ab € 11,53*
Ähnlich
Philips
35877500
ab € 8,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.