Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes KROK25RK65 BK-Verstärker 25dB RK 5-65MHz PST+Entzerrer 553304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes 553304 TV-Signalverstärker 88 - 1006 MHz
Televes 553304 TV-Signalverstärker 88 - 1006 MHz
Televes 553304 TV-Signalverstärker 88 - 1006 MHz
Televes 553304 TV-Signalverstärker 88 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     986-6576255
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     KROK25RK65
EAN/GTIN:
     8424450224311
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
KROK Hausanschlussverstärker für BK-Signale im Hausverteilungsnetz. Die Hausanschluss- verstärker der “KROK”-Serie aus dem Hause Televes zeichnen sich durch die kleine Bauform, sowie durch die lineare Verstärkung aus. Diese Verstärker sind grundsätzlich mit einem Pegel- steller und einem Leitungsentzerrer ausgestattet. Durch das Euro-Netzkabel ist eine sinvolle Installation im Verteilerschrank gewährleistet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Verstärkung Rückkanal:
-1 dB
Verstärkung VHF:
25 dB
Verstärkung UHF:
25 dB
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
false
Entzerrer:
true
Pegelsteller:
true
Rückkanal:
passiv
Frequenz Rückkanal:
5-65 MHz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,26*
€ 53,61*
€ 5,46*
ab € 40,49*
€ 54,12*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 42,35*
€ 56,46*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 43,56*
€ 59,96*
Lager 986
7
€ 6,50*
ab € 57,14*
€ 75,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.