Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes 553304 TV-Signalverstärker 88 - 1006 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes 553304 TV-Signalverstärker 88 - 1006 MHz
Televes 553304 TV-Signalverstärker 88 - 1006 MHz
Televes 553304 TV-Signalverstärker 88 - 1006 MHz
Televes 553304 TV-Signalverstärker 88 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91808228
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     553304
EAN/GTIN:
     8424450224311
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Technische Details
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Verstärkung (forward path)
25 dB
Zuwachs (return path)
-1 dB
Rauschmaß
5 dB
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Frequenzbereich
88 - 1006 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.4 W
Eingangsspannung
220 - 230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.