Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MST LEDtube VLE 1500 UO 23W840 T8 KVG/230V AC 3700 lm LED-Röhre G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     986-6574466
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     31688100
EAN/GTIN:
     8719514316881
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen, Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.
Weitere Informationen:
Länge:
1514 mm
Durchmesser:
28 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
C
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
G13
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Dimmbar:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,94*
€ 9,94*
1 Tag
848
1
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 10,63*
1
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 10,67*
1
€ 5,46*
ab € 7,75*
€ 10,92*
Lager 986
710
1
€ 6,50*
ab € 14,54*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31686700
ab € 8,41*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 4,46*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 4,45*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,45*
Ähnlich
Philips
64685100
ab € 5,69*
Ähnlich
Philips
64687500
ab € 5,69*
Ähnlich
Philips
64689900
ab € 5,70*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 6,31*
Ähnlich
Philips
64693600
ab € 6,28*
Ähnlich
Philips
64695000
ab € 6,30*
Ähnlich
Philips
31680500
ab € 6,80*
Ähnlich
Philips
31682900
ab € 6,42*
Ähnlich
Philips
31684300
ab € 6,04*
Ähnlich
Philips
31690400
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.