Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux Acquex LED-M 1200 ET PC INOX Ex-Leuchte Prismenwanne, 7575840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Acquex LED-M 1200 ET PC INOX Ex-Leuchte Prismenwanne, 7575840
Artikel-Nr.:
     986-6532626
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7575840
EAN/GTIN:
     8428879018018
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
Explosionsgeschütze LED-Feuchtraum-Wannenleuchte. Zur Verwendung in Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet sind. ATEX-Kennzeichen II 3D EX TC IIIC T85 DC, -, II 3G EX NA IIC T6 GC, -. Für horizontale oder vertikale Decken- und Wandmontage. Mittels separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet. Leuchtenabdeckung aus einer gespritzten, transparenten und UV-stabilisierten PC-Abdeckung. Mit glatter Oberfläche und innenliegender, prismierter Abdeckung für optimale Lichtverteilung. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Die prismierte Abdeckung schützt das LED-System bei der Montage vor ungewollter Berührung. Bemessungslichtstrom 4800 lm, Bemessungsleistung 32,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 150 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h. Leuchtenkörper aus komprimiertem, glasfaserverstärktem Polyester. Farbe gelb . Maße (L x B): 1282 mm x 145 mm, Leuchtenhöhe 101 mm. Gewicht: 3,2 kg. Edelstahl-Kipphebelverschluss aus rostfreiem und säurebeständigen Edelstahl (V2A). Dichtungen aus Polyurethan. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK10, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +40 °C. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Länge:
1282 mm
Breite:
145 mm
Höhe/Tiefe:
101 mm
Einbaubreite:
145 mm
Einbaulänge:
800 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Systemleistung:
32 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
gelb
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
true
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend
Effektiver Lichtstrom:
4800 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,10*
€ 389,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,37*
€ 362,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.