Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ A21051P3-A-03 Außenstation Audio 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger A21051P3-A-03 Silber
Busch-Jaeger A21051P3-A-03 Silber
Artikel-Nr.:
     986-6516169
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA200010A0003
EAN/GTIN:
     6955891816046
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
klingelplatte 3-fach
audio türsprechanlage
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Frontplatte aus Aluminium, Oberfläche gebürstet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41382F-B-03 / 41382F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41382S-B-03 / 41382S-H-03. Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Tastenmodul hinterleuchtet. Schlagschutz: IK07. Verbrauchseinheiten: 5
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Klingeltasten:
3
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klingelplatte alu
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 250,18*
€ 300,29*
Frei Haus
ab € 268,05*
€ 320,50*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 269,74*
€ 321,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,46*
€ 323,55*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 382,32*
€ 451,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,90*
€ 537,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,85*
€ 534,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,51*
€ 509,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,07*
€ 493,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,32*
€ 454,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.