|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-6502234 Herst.-Nr.: Z593A EAN/GTIN: 4012932133240 |
| |
|
|  |  |
 | Messzubehörset für Erdungsmessungen in strapazierfähiger Outdoor-Tragtasche . Geeignet für Messungen mit jedem Erdungsmessgerät zur Bestimmung des Erdwiderstands nach der 3- und 4-Pol- Messmethode. . universell einsetzbar praktischer Leitungsroller massive Erdspieße aus galvanisiertem Stahl. 1x Tragetasche 2x Erdspieße 420 mm 1x Messleitung 40 m blau auf Kabeltrommel mit Handgurt, 1 kV CAT III 1x Messleitung 20 m rot auf Kabeltrommel mit Handgurt, 1 kV CAT III 1x Messleitung 2 m schwarz, 1 kV CAT IV 1x Messleitung 2 m grün, 1 kV CAT IV 1x Messleitung 30 cm rot, 1 kV CAT IV 1x Messleitung 30 cm blau, 1 kV CAT IV 1x Prüfklemme mit 4 mm Buchse schwarz 1x Prüfklemme mit 4 mm Buchse grün Weitere Informationen:  |  | Messkreiskategorie: | CAT III | Stecktechnik: | 4 mm Sicherheitsstecktechnik |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 435,56* | € 478,51* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 438,46* | € 478,53* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 439,77* | € 480,87* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 449,88* | € 492,17* |  |  |  | Lager 986 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 617,62* | € 664,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 986 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 986 |  | Versand: Lager 986 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|