Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-C5DD4UG0075A60A60-E Datenleitung (konfektioniert) 2047310075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-6426778
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2047310075
EAN/GTIN:
     4064675057093
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Länge:
7,5 m
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Kategorie:
5
Kabeltyp:
SF/UTP
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Kabelkonstruktion:
1x4
Pinbelegung:
sonstige
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel weidmüller, patch kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,46*
€ 61,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,57*
€ 62,80*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,28*
€ 63,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 66,03*
€ 85,13*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.