Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 756335 Steckdose m.erh.Ber. schutz USB-C Stecker Valena Life schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-6390197
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     756335
EAN/GTIN:
     3414972053532
Suchbegriffe:
Dimmer
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Kombinationssteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, beinhaltet eine Schutzkontaktsteckdose für 16 A sowie eine USB-C Ladeeinheit mit 1,5 A und 5 V Ladestrom. Der Einsatz ist mit Steckklemmen versehen, der einen schnellen Anschluss der Leiter gewährleistet (SL). Für die Neuinstallation oder zum Ersetzen einer bestehenden 1-fach Steckdose in einer Standard-Installationsdose, ohne Änderung der Verdrahtung. Zum Laden von Tablets, Smartphones, MP3-Player, usw. maximaler Ladestrom der USB-Dose: 1500 mA. Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
41,5 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Farbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anschlussart:
Steckklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
true
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Schlagfestigkeit:
IK04
Sonderstromversorgung:
sonstige
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,24*
€ 50,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 43,04*
€ 57,21*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.