Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-6353668 Herst.-Nr.: M514R EAN/GTIN: 4012932131307 |
| |
|
|  |  |
 | 3-phasiger Prüfadapter für PROFITEST MTECH+ IQ und MXTRA IQ. 3-phasiger Prüfadapter für die Prüfgeräte PROFITEST MTECH+ IQ und MXTRA IQ zum Messen der Schleifen- und Netzimpedanz sowie Isolationswiderstand. Die flexible Verwendungsmöglichkeit des PROFITEST Remote Adapters mit den Prüfgeräten der GOSSEN METRAWATT ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Mit dem perfekt auf die Anforderungen zugeschnittenen Zubehör können 1- und 3-phasige Anlagen schnell und ohne lästiges Umstecken der Messleitungen normkonform geprüft werden. Jeder Messkreis ist zum Schutz getrennt abgesichert. Die Spannungsversorgung über die Schnittstelle ermöglicht den netzunabhängigen Einsatz des PROFITEST Remote.. Verwendung mit PROFITEST MTECH+ IQ und MXTRA IQ Messung der Schleifen- und Netzimpedanz ZL-PE und ZL-N Messung des Isolationswiderstandes RISO mit bis zu 500 V DC Kein Umstecken bei der Messung erforderlich Kein Vertauschen der Phasen bei der Messung möglich Zeitersparnis bei der Prüfung in elektrischen Anlagen Anschluss an das Prüfgerät über 3-poligen PRO-SCHUKO Prüfadapter oder über 4 mm Sicherheitsbuchen L, N und PE Steuerung des Prüfadapters über das angeschlossene Prüfgerät Anschluss an Anlage über 4 mm Sicherheitsbuchsen L1, L2, L3, N und PE Datenkommunikation über RS232-Schnittstelle Keine Offset-Ermittlung notwendig durch 4-Leitermessung Signalisierung der Leitungsverbindung über LED . Hohe Ausfallsicherheit durch getrennte Absicherung jedes Messkreises Netzunabhängiger Einsatz ist möglich, 5V Versorgung über Schnittstelle Flexible Anschlussmöglichkeiten durch optionales Zubehör "Connecting Cable" für 16/32 und 63A Kein Umstecken bei der Messung erforderlich Kein Vertauschen der Phasen bei der Messung möglich Zeitersparnis bei der Prüfung in elektrischen Anlagen . Messung der Schleifenimpedanz ZL-PE Messung der Netzimpedanz ZL-N Messung des Isolationswiderstandes RISO mit bis zu 500 V DC Mobiler Einsatz mit diversen PROFITEST Modellen In Weitere Informationen:  |  | Messkreiskategorie: | CAT III | Stecktechnik: | 4 mm Sicherheitsstecktechnik |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.093,48* | € 1.200,88* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1.126,85* | € 1.200,89* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.175,24* | € 1.257,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 1.232,42* | € 1.311,04* |  |  |  | Lager 986 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 1.586,47* | € 1.671,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 986 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 986 |  | Versand: Lager 986 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|