Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe CALIMA 600E Funkgong 43620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     986-6351024
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43620
EAN/GTIN:
     4011459436209
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkgong CALIMA 600?E Die Funkgong Serie CALIMA wurde für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags entwickelt. Viele praktische Funktionen, wie eine Menüsteuerung über zwei Tasten, regelbare Lautstärke und individuelle Farbeinstellung könne
Weitere Informationen:
Max. Reichweite:
500 m
Nennspannung:
6 V
Lautstärke:
86 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
weiß
Drahtlos:
true
Batterie eingebaut:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,73*
€ 85,86*
€ 5,46*
ab € 66,75*
€ 85,89*
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 87,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,87*
€ 89,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 95,99*
€ 121,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.