Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong CALIMA 600E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong CALIMA 600E
Funkgong CALIMA 600E
Artikel-Nr.:
     3517I-12667948
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43620
EAN/GTIN:
     4011459436209
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel

Funkgong CALIMA 600E

Funkgong CALIMA 600?E Die Funkgong Serie CALIMA wurde für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags entwickelt. Viele praktische Funktionen, wie eine Menüsteuerung über zwei Tasten, regelbare Lautstärke und individuelle Farbeinstellung könne
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
86 dB
Nennspannung:
6 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,002..0,35 A
Batterie eingebaut:
nein
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,72*
€ 85,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,74*
€ 85,76*
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 87,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,85*
€ 89,45*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 96,85*
€ 120,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.