Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron ORS 142 W ws Rauchschalter m.Oberteil weiß 31-5000033-01-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hekatron ORS 142 W ws Rauchschalter m.Oberteil weiß 31-5000033-01-01
Artikel-Nr.:
     986-6342735
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000033-01-01
EAN/GTIN:
     4260432551457
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
Optischer Rauchschalter für Wand- oder Sturzmontage zum Einsatz in Feststellanlagen und weiteren Anwendungen.
Weitere Informationen:
Länge:
123 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
32 mm
Farbe:
anthrazit
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Ansprechtemperatur:
70 °C
Wirkprinzip:
optisch
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Spannungsanzeige:
true
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Rauchschalter:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,78*
€ 219,51*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,55*
€ 220,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 267,09*
€ 315,90*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,90*
€ 375,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,09*
€ 317,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.