| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6340654 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0071 EAN/GTIN: 4011395299050 |
| |
|
| | |
| Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Mit integriertem Temperaturfühler. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | lackiert | Farbe: | Aluminium | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9006 | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Display: | false | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Busankopplung inklusive: | true | Mit Raumthermostat: | false | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Mit Beschriftungsfeld: | true | Anzahl der Betätigungspunkte: | 8 | Mit Infrarot-Sensor: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,81* | € 179,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,97* | € 180,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,40* | € 187,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 166,03* | € 193,91* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 233,45* | € 270,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|