| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6340652 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0069 EAN/GTIN: 4011395299036 |
| |
|
| | |
| Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Mit integriertem Temperaturfühler. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | lackiert | Farbe: | weiß | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Display: | false | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Busankopplung inklusive: | true | Mit Raumthermostat: | false | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Mit Beschriftungsfeld: | true | Anzahl der Betätigungspunkte: | 8 | Mit Infrarot-Sensor: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,36* | € 180,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,92* | € 181,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,42* | € 187,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 165,56* | € 194,54* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 231,84* | € 271,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|