Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 6173/11U-500 Kombiaktor UP 2CKA006151A0249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-6339144
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006151A0249
EAN/GTIN:
     4011395164020
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
EIB-Kombiaktor
KNX-Kombiaktor
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe 6164/10-102. Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos) Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Weitere Informationen:
Schaltstrom ohmsch:
600 A
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Bussystem KNX:
true
Andere Bussysteme:
ohne
Busankopplung inklusive:
true
Anzahl der Eingänge:
3
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 218,23*
€ 265,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 223,03*
€ 271,85*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,85*
€ 323,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,27*
€ 310,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.