Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL EK504.3V2 Netzleitung CEE 7/7 90°-C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-6206657
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK504.3V2
EAN/GTIN:
     4049759205157
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
10 A / 250 V VDE geprüft Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und Weitere
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
6,8 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
true
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, abgewinkelt
Anschluss 2:
Kaltgerätebuchse gerade
Schutzleiter:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,70*
€ 5,57*
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 5,58*
€ 5,46*
ab € 4,51*
€ 6,71*
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 7,40*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,12*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.