| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-EK504.3V2 Herst.-Nr.: EK504.3V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10 A / 250 V VDE geprüft Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere (siehe Übersicht) Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | SCHUKO-Stecker, rechtwinklig | Anschluss 2: | Kaltgerätebuchse gerade | Steckverbindersystem systemgebunden: | true | Ader-Zahl: | 3 | Leiter-Nennquerschnitt: | 1.00 mm² | Länge: | 3 m | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Temperaturbeständigkeit: | 0 °C | 70 °C | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V | Frequenz: | 50 Hz | Mantel-Farbe: | schwarz | Spiralleitung: | false | Schutzleiter: | true | Schutzart (IP): | IP20 | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Mit Schnurschalter: | false | Außendurchmesser ca.: | 6.8 mm | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |